Riferimenti
Miros (Gapi):AR5745V
Rubix:999190900046246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11T230G9-GUARNIZ.ASR 5745 VITON 45X55 AR5745V
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione