Riferimenti
Gapi:H162
Rubix:999190900046441
Produttore:1G020Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,5 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G020Y0-RASCH. (41.28X63.50X51) H 162
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:41.28 mm Diametro Esterno:63.50 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 41,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,5 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore