Riferimenti
Artic Seals:BWA02500300036A0
Rubix:999190900036623


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA553-GUARNIZIONE BWA 0250 0300 036 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore