Riferimenti
Artic Seals:WED03000386053C0
Rubix:999190900041723
Produttore:2EWED163


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED163-GUARNIZIONE WED 0300 0386 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione