Riferimenti
Gapi:PR200212
Rubix:999190900046518
Produttore:PR200212


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 212 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR200212 RASCH.PROFILO 38 200.212 X 5,3/10
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:212.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 212 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione