25D086P5-RASCHIATORE RAD 210/5 - 210X225,2X10/16 MAT: TPU RAD 210/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD2105
Rubix:999190900036492
Produttore:25D086P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D086P5-RASCHIATORE RAD 210/5 - 210X225,2X10/16 MAT: TPU RAD 210/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:225.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore