GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 150 MM X 162 MM X 8,2 MM WD1701500-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1701500-N968T
Rubix:999190900047830
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 150 MM X 162 MM X 8,2 MM WD1701500-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno162 mm
Altezza8,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 150 MM X 162 MM X 8,2 MM WD1701500-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:162.00 mm Altezza Sede:8.20 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1701500-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno162 mm
Altezza8,2 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
12,71 IVA esclusa
/ Unità
15,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore