11G017Y0-RASCH. (31.75X74.61X41) H 125

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:H125
Rubix:999190900046438
Produttore:1G017Y0
11G017Y0-RASCH. (31.75X74.61X41) H 125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno74,61 mm
Altezza12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11G017Y0-RASCH. (31.75X74.61X41) H 125


RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:31.75 mm Diametro Esterno:74.61 mm Altezza Sede:12.70 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno74,61 mm
Altezza12,7 mm
Esecuzioneh
Materialenbr
212,34 IVA esclusa
/ 100 Unità
259,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore