Riferimenti
Artic Seals:WED06000686053C0
Rubix:999190900041750
Produttore:2EWED334


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED334-GUARNIZIONE WED 0600 0686 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore