2EWWS145-GUARNIZIONE WWS 0850 0930 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS08500930040C0
Rubix:999190900042157
Produttore:2EWWS145
2EWWS145-GUARNIZIONE WWS 0850 0930 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno93 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS145-GUARNIZIONE WWS 0850 0930 040 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:93.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno93 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
19,56 IVA esclusa
/ 20 Unità
23,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione