Riferimenti
Artic Seals:WSL 0910 0996 053 C0
Rubix:999190900042030

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 99,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWSL209-GUARNIZIONE WSL 0910 0996 053 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 99,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione