Riferimenti
A.R.A.T.:24182688
Rubix:999230329032266


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE METAL.85/95/10 24182688
RASCHIATORE Modello:MRAM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | mram |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione