Riferimenti
F.P. Milano:RM02232
Rubix:170000000680726


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 566 RM 22-32-5/7 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:5.00/7.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore