Riferimenti
Gapi:H037
Rubix:999190900046426


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 4,76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G005Y0-RASCH. (9.52X22.22X14) H 037
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:9.52 mm Diametro Esterno:22.22 mm Altezza Sede:4.76 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 4,76 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,10 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 174,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione