Riferimenti
F.P. Milano:FP4203
Rubix:170000000697733

Documenti
Dettagli del prodotto : FP4203 RM 18-26-5/7 NBR (180302)
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.00/7.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
