GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 70 MM X 80 MM X 6 MM WD2200700-Z201
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD2200700-Z201
Rubix:999190900047857

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 70 MM X 80 MM X 6 MM WD2200700-Z201
RASCHIATORE Modello:DA 22 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:ZURCON Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione