RASCHIATORE D.I.:133.00 MM D.E.:141.80 MM H SEDE:6.00 MM CON OR253 BSEX1330
Raschiatore Uniseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX1330
Rubix:999221006001143


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 141,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE D.I.:133.00 MM D.E.:141.80 MM H SEDE:6.00 MM CON OR253 BSEX1330
RASCHIATORE D.i.:133.00 mm D.e.:141.80 mm H Sede:6.00 mm con OR253
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 141,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore