Riferimenti
Artic Seals:BWS 0220 0300 056 B0
Rubix:999190900036682

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWS091-GUARNIZIONE BWS 0220 0300 056 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | bws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione