GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 270 MM X 285 MM X 9,5 MM WD1702700-N968T
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD1702700-N968T
Rubix:999190900047843
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 285 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 270 MM X 285 MM X 9,5 MM WD1702700-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 285 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore