Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.355000
Rubix:999220805048733


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 570618 D.145X157,20X7,10 01.GHK00.355000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:157.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione