2EWWS113-GUARNIZIONE WWS 0550 0630 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS05500630040C0
Rubix:999190900042146
2EWWS113-GUARNIZIONE WWS 0550 0630 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS113-GUARNIZIONE WWS 0550 0630 040 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
0,73 IVA esclusa
/ Unità
0,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore