Riferimenti
Artic Seals:WSL 1000 1086 053 C0
Rubix:999190900042033

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWSL221-GUARNIZIONE WSL 1000 1086 053 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione