GUARN.RASCHIATORE - WRM 334381 85 MM X 97,2 MM X 7,1 MM WAP100850-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP100850-N9T60
Rubix:999190900047790

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 97,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 334381 85 MM X 97,2 MM X 7,1 MM WAP100850-N9T60
RASCHIATORE WRM334381 Modello:WRM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:97.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM334381
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 97,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione