GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 45 MM X 53 MM X 5 MM WD2200450-Z201
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD2200450-Z201
Rubix:999190900047855

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 45 MM X 53 MM X 5 MM WD2200450-Z201
RASCHIATORE Modello:DA 22 Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | poliuretano |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore