2EBWA025-GUARNIZIONE BWA 0060 0090 022 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA00600090022B0
Rubix:999190900036534
Produttore:2EBWA025
2EBWA025-GUARNIZIONE BWA 0060 0090 022 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno9 mm
Altezza2,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA025-GUARNIZIONE BWA 0060 0090 022 B0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:9.00 mm Altezza Sede:2.70 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno9 mm
Altezza2,7 mm
Materialepoliuretano
25,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
31,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione