Riferimenti
Gapi:PR090098
Rubix:999190900046508
Produttore:PR090098


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR090098 RASCH.PROFILO 38 90.98 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione