Riferimenti
Artic Seals:WSL 0240 0326 053 C0
Rubix:999190900041973


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL053-GUARNIZIONE WSL 0240 0326 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 25,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione