2EBWH244-GUARNIZIONE BWH 0630 0750 130 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWH06300750130C0
Rubix:999190900046204
2EBWH244-GUARNIZIONE BWH 0630 0750 130 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWH244-GUARNIZIONE BWH 0630 0750 130 C0


RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza16 mm
Esecuzionebwh
Materialepoliuretano
34,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
42,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore