Riferimenti
Net Seals:GHY157188
Rubix:999220805049310


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHY 157188 D.040X048,00X5/7,8 01.GHY00.112000
RASCHIATORE Modello:GHY Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | ghy |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione