40421913-RASCHIATORE AU ASOB 40X48X7 94 AU 925
Singolo effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:40421913
Rubix:999180200006192
Produttore:40421913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421913-RASCHIATORE AU ASOB 40X48X7 94 AU 925
Raschiatore
Punti di forza
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt.
Applicazioni
Use in standardised housings according to ISO 6195 Type A. Application especially for standard cylinders.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | au asob |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione