Riferimenti
Artic Seals:WED05600646053C0
Rubix:999190900041747


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED307-GUARNIZIONE WED 0560 0646 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:64.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore