Riferimenti
Trelleborg:WE5100450-M12
Rubix:999190900049037
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,8 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIAT.WE5100450-M12T WE5100450M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,8 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Esecuzione | excluder 5 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione