GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 35 MM X 43 MM X 4 MM WSW000350-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000350-Z201
Rubix:999201006069836
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 35 MM X 43 MM X 4 MM WSW000350-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione