Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.364000
Rubix:999220805048887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 10241102 D. 260X280X10,2/18 01.GHM00.364000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:10.20 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione