Riferimenti
Gapi:H018
Rubix:999190900046423


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,11 mm |
| Altezza | 3,17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G002Y0-RASCH. (4.76X11.11X7.5) H 018
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:4.76 mm Diametro Esterno:11.11 mm Altezza Sede:3.17 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,11 mm |
| Altezza | 3,17 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,12 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 107,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione