2EWSL153-GUARNIZIONE WSL 0650 0736 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL06500736053C0
Rubix:999190900042008
Produttore:2EWSL153
2EWSL153-GUARNIZIONE WSL 0650 0736 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno73,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL153-GUARNIZIONE WSL 0650 0736 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:73.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno73,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore