49434432-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 35,0 45,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67180396
Rubix:160000000446470
Produttore:180396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49434432-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 35,0 45,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore