Riferimenti
Artic Seals:BWH03200420112B0
Rubix:999190900036650
Produttore:2EBWH082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWH082-GUARNIZIONE BWH 0320 0420 112 B0
RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11,2 mm |
| Esecuzione | bwh |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore