Riferimenti
A.R.A.T.:MRAM032
Rubix:999230711017456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE METAL.32/45/10 MRAM032
RASCHIATORE Modello:MRAM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | mram |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione