GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 35 MM X 43 MM X 6 MM WD1700350-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1700350-N968T
Rubix:999190900047806

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 35 MM X 43 MM X 6 MM WD1700350-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700350-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore