49450771-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 60,0 74,0 5,0 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49450771
Rubix:999210730028088
Produttore:AM43 60,0 74,0 5,0 NB9034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 49450771-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 60,0 74,0 5,0 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione