GUARN.RASCHIATORE - WRM 393440 100 MM X 112,2 MM X 7,1 MM WAP001000-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001000-N9T60
Rubix:160000000419939

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 393440 100 MM X 112,2 MM X 7,1 MM WAP001000-N9T60
RASCHIATORE WRM393440 Modello:WRM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:112.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM393440
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore