GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 55 MM X 63,6 MM X 5,3 MM WD2210550-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2210550-Z201
Rubix:999190900047863
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 55 MM X 63,6 MM X 5,3 MM WD2210550-Z201
RSW55-Z201-RASCHIATORI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | rsw |
| Materiale | zurcon z201 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione