Riferimenti
Artic Seals:WED05000580050C0
Rubix:999190900041741
Produttore:2EWED262


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED262-GUARNIZIONE WED 0500 0580 050 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore