40421915-RASCHIATORE AU ASOB 20X28X7 94 AU 925

Singolo effetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:336667
Rubix:999180200006194
Produttore:336667
40421915-RASCHIATORE AU ASOB 20X28X7 94 AU 925
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40421915-RASCHIATORE AU ASOB 20X28X7 94 AU 925


Raschiatore

Punti di forza

Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt.

Applicazioni

Use in standardised housings according to ISO 6195 Type A. Application especially for standard cylinders.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Esecuzioneau asob
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione