RASCHIATORE WE5200800-M12N (80X92.2X8.1) WE5200800-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE5200800-M12N
Rubix:999190900049042

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE WE5200800-M12N (80X92.2X8.1) WE5200800-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 5 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.20 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Esecuzione | excluder 5 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore