GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 85 MM X 93 MM X 6 MM WD1700850-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1700850-N968T
Rubix:999190900047818
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 85 MM X 93 MM X 6 MM WD1700850-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno93 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 85 MM X 93 MM X 6 MM WD1700850-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:93.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700850-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno93 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
6,71 IVA esclusa
/ Unità
8,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore