Riferimenti
Artic Seals:2EWED181
Rubix:999190900041726


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED181-GUARNIZIONE WED 0320 0406 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore