GUARN.RASCHIATORE - WRM 374421 95 MM X 107,2 MM X 7,1 MM WAP000950-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP000950-N9T60
Rubix:999190900047765

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 374421 95 MM X 107,2 MM X 7,1 MM WAP000950-N9T60
RASCHIATORE WRM374421 Modello:WRM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:107.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM374421
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore