2EWSL265-GUARNIZIONE WSL 1250 1372 071 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL12501372071C0
Rubix:999190900042049
Produttore:2EWSL265
2EWSL265-GUARNIZIONE WSL 1250 1372 071 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno137,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL265-GUARNIZIONE WSL 1250 1372 071 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:137.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno137,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
€ 14,82 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 18,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione